PCLXR 2525X-09X-JHP-MC Utensili con Fissaggio a Leva e Refrigerante Interno ad Alta Pressione per Inserti CXMG Rombici a 80°

Codice art.: 3360181
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360181
EAN / GTIN 7291075442793
Codice del produttore 3360181
Numero-L L23990 1914

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 105 mm, Head Length (LH) 20 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 105 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CXMG 09...
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello