• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HSM90S EALD2-4-HSK80FM-22 Fresa con attacco HSK FM integrale per i modelli di macchine Makino MAG Serie A, mandrini a perno flangiato per la fresatura dell'alluminio.

Codice art.: 3354046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3354046
EAN / GTIN 7291075399486
Codice del produttore 3354046
Numero-L L23980 2005

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.15″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Overall Length (OAL) 5.905″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.15″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.866″
  • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Overall Length (OAL): 5.905″
  • Tipo di Stelo: HSK80FM
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 2.85″

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello