HSM90S APCR 220732R-P IC08 Inserti super positivi con spoglia lappata per lavorazioni di alluminio con elevate velocità di rotazione

Codice art.: 3337447
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIALU
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3337447
    EAN / GTIN 7291075397086
    Codice del produttore 3337447
    Numero-L L23910 952

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Lunghezza inserto (INSL) 29 mm, Spessore inserto (S) 6.7 mm, Larghezza inserto (W1) 13.1 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 3.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 29 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 29 mm
    • Spessore inserto (S) 6.7 mm
    • Larghezza inserto (W1) 13.1 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2
    • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 2.7 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello