HSM90S FAL-D050-4-22-22 Frese a manicotto a 90° per inserti super positivi con spoglia lappata per lavorazioni di alluminio con elevate velocità di rotazione

Codice art.: 3106364
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIALU
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106364
    EAN / GTIN 7291075396997
    Codice del produttore 3106364
    Numero-L L23980 654

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 57 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 50 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 4
    • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HSM90S APCR 2207
    • Overall Length (OAL) 57 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello