• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PCLXR 1212H-09XS-JHP Utensili con fissaggio a leva e refrigerazione JETCUT ad alta pressione, per inserti rombici a 80° CXMG. Per torni automatici

Codice art.: 3352095
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3352095
EAN / GTIN 7291075439380
Codice del produttore 3352095
Numero-L L23990 2030

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 100 mm, Head Length (LH) 20 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 100 mm
  • Functional Width (WF) 12.15 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello