• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM TRF16-W55-P8-5T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Milling Heads for 55° Partial Profile Thread Milling

Codice art.: 3347966
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3347966
EAN / GTIN 7291075460186
Codice del produttore 3347966
Numero-L L24060 552

Descrizione

Descrizione:

Testine per Filettatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Standard DIN/ISO 228, B.S. 84
  • Thread Form Type (THFT) WH55

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello