• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MTE D31-1-W25-30 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: 3346913
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346913
EAN / GTIN 7291075377187
Codice del produttore 3346913
Numero-L L24090 129

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 31 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Lunghezza utile (LU) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 31 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 90 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello