FFV D3.0-07-1.0-R-VN07 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: 3346896
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANG4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346896
EAN / GTIN 7291075396348
Codice del produttore 3346896
Numero-L L23980 2366

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 2.402″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.059″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2.402″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
  • Master Insert Identification (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Overall Length (OAL): 2″

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANG4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello