FFV D2.0-05-.75-R-VN07 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: 3346894
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Serie TANG4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346894
EAN / GTIN 7291075396324
Codice del produttore 3346894
Numero-L L23980 2347

Descrizione

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 1,417″, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,059″, OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.417″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.85″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Celková délka (OAL): 2″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello