• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

FF VNMT 0706ZN-ETR IC808 Inserti tangenziali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3342807
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG4FEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3342807
EAN / GTIN 7291075364507
Codice del produttore 3342807
Numero-L L23910 1273

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 15 mm, Spessore inserto (S) 9.05 mm, Larghezza inserto (W1) 6.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm
  • Spessore inserto (S) 9.05 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello