{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M14 – M33 | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Compensazione lineare pressione | 17,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 17,5 mm | |
⌀ Esterno D | 86 mm | |
⌀ Interno D1 | 48 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 141 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334652 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708090 | |
Codice del produttore | 334652 M14-33 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portamaschi a cambio rapido M14-33
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
677,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
554,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
588,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
744,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
357,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
431,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 141 | 138 | 133 | 144 | 162,5 | 141 |
⌀ Esterno D | 86 | 79 | 79 | 86 | 78 | 78 |
Compensazione lineare pressione | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 |
Compensazione lineare trazione | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 |
⌀ Interno D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |