• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portamaschi a cambio rapido M6-20

Codice art.: 334652 M6-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893; ISO 12164-1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M6 – M20
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco DIN 69893; ISO 12164-1
Compensazione lineare pressione 10 mm
Compensazione lineare trazione 12,5 mm
⌀ Esterno D 60 mm
⌀ Interno D1 31 mm
Sporgenza totale Dim. A 110 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 334652 M6-20
EAN / GTIN 4045197488558
Codice del produttore 334652 M6-20

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavorazione.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.
Chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello