• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola a innesto rapido con frizione 25 mm

Codice art.: 335640 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 25 mm
Campo maschi a filettare M14 − M33
⌀ Esterno D 72 mm
⌀ Codolo d 48 mm
Lunghezza di raccordo L 55,5 mm
Sporgenza totale H 45 mm
Quadro del codolo 20 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335640 25
EAN / GTIN 4045197336088
Codice del produttore 335640 25

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido con frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello