Bussola a innesto rapido con frizione 28 mm

Codice art.: 335640 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo maschi a filettare 28 mm
    Campo maschi a filettare M14 − M33
    ⌀ Esterno D 72 mm
    ⌀ Codolo d 48 mm
    Lunghezza di raccordo L 55,5 mm
    Sporgenza totale H 45 mm
    Quadro del codolo 22 mm
    Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 335640 28
    EAN / GTIN 4045197336095
    Codice del produttore 335640 28

    Descrizione

    Esecuzione:

    Bussole a innesto rapido con frizione.

    Uso:

    Per fori ciechi.

    Nota:

    Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello