• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MTE D13.7-1-C10C-14 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico in metallo duro

Codice art.: 3346000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346000
EAN / GTIN 7291075377576
Codice del produttore 3346000
Numero-L L24090 61

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 13.7 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Tipo di Stelo Round

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello