MTFLE D20-4-22-21 Frese multitagliente a manicotto per filettatura esterna

Codice art.: 3342669
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3342669
EAN / GTIN 7291075380248
Codice del produttore 3342669
Numero-L L24090 192

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Lunghezza utile (LU) 27 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Lunghezza utile (LU) 27 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello