Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 18 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Functional Length (LF) 100 mm
- Head Length (LH) 24 mm
- Master Insert Identification (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
- Overall Length (OAL) 100 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.7 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees