SOMT 040208 PNR-FF IC830 Inserti quadri per fresature con elevati avanzamenti

Codice art.: 3340338
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie FEEDMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3340338
    EAN / GTIN 7291075395686
    Codice del produttore 3340338
    Numero-L L23910 1222

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm, Diametro inscritto (IC) 4.08 mm, Spessore inserto (S) 2.2 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 4.08 mm
    • Spessore inserto (S) 2.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello