E90SO D.75-06-MMT12-04-C Frese a candela con attacco MULTI-MASTER per inserti per spallamenti e per elevati avanzamenti

Codice art.: 3350640
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3350640
EAN / GTIN 7291075396911
Codice del produttore 3350640
Numero-L L23980 1918

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.73″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 1-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.73″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.138″
  • Drive Size (DRVS): 0.63″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Functional Length (LF): 0.98″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello