• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

E90SO D12-3-C12-04-C Frese a candela per inserti per spallamenti e per lavorazioni con elevati avanzamenti

Codice art.: 3322878
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI4MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3322878
EAN / GTIN 7291075393002
Codice del produttore 3322878
Numero-L L23980 2973

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Functional Length (LF) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 18 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI4MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello