E90SO D10-2-C10-04-C Frese a candela per inserti per spallamenti e per lavorazioni con elevati avanzamenti

Codice art.: 3340319
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI4MILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3340319
    EAN / GTIN 7291075393019
    Codice del produttore 3340319
    Numero-L L23980 2555

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 18 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 10 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
    • Functional Length (LF) 70 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Overall Length (OAL) 70 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU) 18 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI4MILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello