• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM S-B-L7.0/32-C1.50T15 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3336792
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336792
EAN / GTIN 7291075230710
Codice del produttore 3336792
Numero-L L24070 460

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T15
  • Functional Length (LF): 7″
  • Overall Length (OAL): 7″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.941″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 3.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T15
  • Functional Length (LF): 7″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 14160 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello