• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM S-B-L095/40-C20T06 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3336782
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336782
EAN / GTIN 7291075230611
Codice del produttore 3336782
Numero-L L24070 143

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 34 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06, Functional Length (LF) 95 mm, Overall Length (OAL) 95 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 9.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 34 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06
  • Functional Length (LF) 95 mm
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 41280 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello