• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM S-B-L150/57-C40T21 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3336779
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336779
EAN / GTIN 7291075230598
Codice del produttore 3336779
Numero-L L24070 142

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T21, Functional Length (LF) 150 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T21
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 21840 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello