• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM S-A-L125/63-C25T15C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3336772
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336772
EAN / GTIN 7291075148831
Codice del produttore 3336772
Numero-L L24070 137

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T15, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 24 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 63 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 65.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T15
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 41700 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello