T890HT FLND80-9-25.4-R13 Frese a manicotto a 90° per inserti tangenziali T890 LN.T 1306 con 8 taglienti

Codice art.: 3332831
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ8TANG
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3332831
EAN / GTIN 7291075384369
Codice del produttore 3332831
Numero-L L23980 1247

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ8TANG" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello