T890HT FLN D040-05-16-R13 Frese a manicotto a 90° per inserti tangenziali T890 LN.T 1306 con 8 taglienti

Codice art.: 3315285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3315285
    EAN / GTIN 7291075384215
    Codice del produttore 3315285
    Numero-L L23980 762

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 38 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 5
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 38 mm
    • Master Insert Identification (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Overall Length (OAL) 40 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "LOGIQ8TANG" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello