• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

T890 LNHT 1306PNTR IC808 Inserti tangenziali con 8 taglienti

Codice art.: 3315295
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ8TANG
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3315295
EAN / GTIN 7291075384680
Codice del produttore 3315295
Numero-L L23970 71

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.78 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Figura 1
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.78 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ8TANG" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello