• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

T890HT FLN D040-04-16-R13 Frese a manicotto a 90° per inserti tangenziali T890 LN.T 1306 con 8 taglienti

Codice art.: 3315284
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ8TANG
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3315284
EAN / GTIN 7291075384208
Codice del produttore 3315284
Numero-L L23980 752

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Hub Diameter (DHUB) 38 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 38 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ8TANG" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello