S845 SNMU 1806ANR-HP IC330 Inserti quadri con 8 taglienti elicoidali

Codice art.: 3332769
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3332769
    EAN / GTIN 7291075451221
    Codice del produttore 3332769
    Numero-L L23910 1229

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 3.5 mm, Spessore inserto (S) 7 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 3.5 mm
    • Spessore inserto (S) 7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero di taglienti 8

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello