SOF45 D8.0-12-2.50-R18 Frese a manicotto per spaianatura a 45°, con inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3107320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3107320
    EAN / GTIN 7291075360592
    Codice del produttore 3107320
    Numero-L L23980 2144

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.67″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Hub Diameter (DHUB) 5″ ,Overall Length (OAL) 2.44″

    Proprietà:

    • Arbor Style: C
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): External
    • Diametro della fresa (DC): 8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.67″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 8.67″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 12
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.197″
    • Hub Diameter (DHUB): 5″
    • Master Insert Identification (MIID): ONMU 0706
    • Overall Length (OAL): 2.44″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello