SOF45 D4.0-09-1.50-R18 Frese a manicotto per spaianatura a 45°, con inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3107315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107315
EAN / GTIN 7291075360547
Codice del produttore 3107315
Numero-L L23980 2098

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.67″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Hub Diameter (DHUB) 3-1/4″ ,Overall Length (OAL) 2.19″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.67″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.67″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.197″
  • Hub Diameter (DHUB): 3-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): ONMU 0706
  • Overall Length (OAL): 2.19″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello