FFQ4 D066-6-27-12 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3329630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3329630
EAN / GTIN 7291075364354
Codice del produttore 3329630
Numero-L L23980 648

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 43 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 66 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 9 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello