PCHR 20-24-JHP-MC Utensili per scanalatura, troncatura e recessi con inserti PENTA, con refrigerazione ad elevata pressione con ingresso sul fondo

Codice art.: 3328559
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3328559
EAN / GTIN 7291075386288
Codice del produttore 3328559
Numero-L L23920 29

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 95 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Functional Width (WF) 13.5 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello