• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ECI-H7 750-2.25C750CF-5.5 IC902 Frese a candela a 7 eliche con passo variabile, per la fresatura di finitura ad alta velocità CHATTERFREE

Codice art.: 3327237
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3327237
EAN / GTIN 7291075357264
Codice del produttore 3327237
Numero-L L24180 2712

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Decimale Equivalente 0.75″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 2-1/4″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.016″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Decimale Equivalente: 0.75″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2-1/4″
  • Flute Count (NOF): 7
  • Angolo d'elica (FHA): 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0051 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello