ESB-A4 05 3/38C06M80 IC903 Frese in metallo duro integrale sferiche tipo lungo, con 4 eliche a 30°, per acciai induriti

Codice art.: 5650103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5650103
EAN / GTIN 7291075191073
Codice del produttore 5650103
Numero-L L24180 2547

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3.9 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.9 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Neck Diameter (DN) 4.1 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 38 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello