QCP 254-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325755
EAN / GTIN 7291075383508
Codice del produttore 3325755
Numero-L L24050 2221

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 15.98 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 25.4 mm
  • Functional Length (LF) 10.62 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.36 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 15.98 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello