HFP 381-SPADE IQ IC908 Cuspidi intercambiabili per punte DFN, per acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3325257
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3325257
    EAN / GTIN 7291075315110
    Codice del produttore 3325257
    Numero-L L24050 2598

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 38.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 38.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

    Proprietà:

    • Angolo smusso 30 Degrees
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 1 mm
    • Diametro della fresa (DC) 38.1 mm
    • Functional Length (LF) 13.8 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 38.0
    • Spessore inserto (S) 22 mm
    • Point Angle (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 8.2 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello