DFN 350-105-32A-3D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e stelo con un piano di serraggio, 3xD

Codice art.: 3203378
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3203378
    EAN / GTIN 7291075314946
    Codice del produttore 3203378
    Numero-L L24040 831

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 35 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 35.0, Overall Length (OAL) 205.3 mm, Usable Length (LU) 105 mm

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 35 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 35.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 35 mm
    • Diametro flangia (DF) 42 mm
    • Functional Length (LF) 137.65 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 35.0
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) HFP 350
    • Overall Length (OAL) 205.3 mm
    • Point Length (PL) 7.65 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 145.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 105 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello