FFQ4 D0.87-2-1.7-W0.75-09 Frese a candela per elevati avanzamenti con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3323704
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323704
EAN / GTIN 7291075386738
Codice del produttore 3323704
Numero-L L23980 1844

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 7/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.047″ ,Overall Length (OAL) 3.8″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.311″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 7/8″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 7/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
  • Head Length (LH): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Overall Length (OAL): 3.8″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 8 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees
  • Forza (TQ): 17.7 lbfxin

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello