FFQ4 D035-5-070-W32-09 Frese a candela per elevati avanzamenti con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3323698
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323698
EAN / GTIN 7291075386622
Codice del produttore 3323698
Numero-L L23980 291

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 68.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Functional Length (LF) 130 mm
  • Head Length (LH) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.7 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 12 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 68.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello