MT LNHU 2104 I12ACME IC908 Inserti per filettatura interna ACME, per viti di trascinamento

Codice art.: 3323498
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323498
EAN / GTIN 7291075376302
Codice del produttore 3323498
Numero-L L24290 39

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 21 mm, Insert Thickness Total (S1) 4.7 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm, Passo del filetto (TP) 2.117 mm, Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 21 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4.7 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Passo del filetto (TP) 2.117 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello