FFQ4 D4.00-07-1.50-17 Frese a manicotto per elevati avanzamenti per inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3323489
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323489
EAN / GTIN 7291075386912
Codice del produttore 3323489
Numero-L L23980 2919

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 3.228″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2.85″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.228″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello