• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FFQ4 D125-08-40-17 Frese a manicotto per elevati avanzamenti per inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3323485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323485
EAN / GTIN 7291075386882
Codice del produttore 3323485
Numero-L L23980 141

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 95.8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 170625T
  • Overall Length (OAL) 63 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello