• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MTE D1.16-1-W1.00-30 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: 3323480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323480
EAN / GTIN 7291075377354
Codice del produttore 3323480
Numero-L L24090 224

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 1.156″ ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Lunghezza utile (LU) 1.96″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.874″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.156″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.181″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.96″

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello