MT LNHU 3005 E14UN IC908 Inserti per filettatura esterna (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS)

Codice art.: 3323346
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323346
EAN / GTIN 7291075375497
Codice del produttore 3323346
Numero-L L24290 269

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 30 mm, Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm, Larghezza inserto (W1) 16.7 mm, Passo del filetto (TP) 1.814 mm, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.814 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello