• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MT LNHU 3005 I10UN IC908 Inserti per filettatura American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) a profilo completo

Codice art.: 3323337
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323337
EAN / GTIN 7291075375053
Codice del produttore 3323337
Numero-L L24290 253

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 30 mm, Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm, Larghezza inserto (W1) 16.7 mm, Passo del filetto (TP) 2.54 mm, Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.54 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello