MT LNHT 1202 I28UN IC908 Inserti per filettatura American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) a profilo completo

Codice art.: 3323077
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323077
EAN / GTIN 7291075375015
Codice del produttore 3323077
Numero-L L24290 245

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 12 mm, Insert Thickness Total (S1) 2.9 mm, Larghezza inserto (W1) 6.5 mm, Passo del filetto (TP) 0.907 mm, Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 12 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 2.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.907 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello