• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TGPAD 6R-T22-JHP Adattatori con passaggio in terno del refrigerante per inserti di torni-scanalatura TGMF/TGMP

Codice art.: 3321888
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TOP-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3321888
EAN / GTIN 7291075381559
Codice del produttore 3321888
Numero-L L23920 2408

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 47.1 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Width (WF) 3.5 mm
  • Head Length (LH) 23.2 mm
  • Overall Length (OAL) 47.1 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TOP-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello