TGMF 635-080 IC830 Inserti sinterizzati bilaterali, per scanalature e torniture interne ed esterne

Codice art.: 6450137
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6450137
EAN / GTIN 7291075075984
Codice del produttore 6450137
Numero-L L23940 1203

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 18.6 mm, Larghezza taglio (CW) 6.35 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18.6 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6.35 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22.15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello